Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Sr. Vorkonfektionierte Litze 12AWG, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2274746
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2174811212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg 12
litze
Serie = Mini-Fit Sr.
Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse
Drahtgröße = 12AWG
Kabellänge = 150mm

Die Molex vorCrimp-Anschlussleitung Mini-Fit Sr Buchse auf Anschlusskabel, vergoldet (Au), 150,00 mm Länge, 10 AWG, schwarzEinfache, kostengünstige Lösung für den Versuchsaufbau Vorproduktion und Massenproduktion erforderlich
Weitere Informationen:
Serie:
Mini-Fit Sr.
Crimp-Klemme 1 Gender:
Buchse
Drahtgröße:
12AWG
Kabellänge:
150mm
Weitere Suchbegriffe: molex litzen, 2274746, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2174811212, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.