Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 70089 Lautsprecherkabel Lautsprecherkabel 2-adrig 6 mm² LSZH, Außen-ø 11.2mm, L. 200m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268913
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     70086.00200
EAN/GTIN:
     8719605130075
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x 6,0mm²
Audiokabel-Typ = Lautsprecherkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 6 mm²
Isoliermaterial = LSZH
Außendurchmesser = 11.2mm
Länge = 200m
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Mantelfarbe = Schwarz, Rot
AWG = 9 AWG
Mantelmaterial = Raucharm halogenfrei (LSZH)

Das Belden 70086.002 ist ein Lautsprecherkabel mit einer Isolierung und einer Ummantelung aus raucharm halogenfreiem Material. Er verfügt über zwei Leiter mit 6 mm quadratischem Querschnitt. Er hat eine Rollenlänge von 200 Metern.Unterstützt IEC 60332-1-2-Standard CPR Euroklasse Eca-zugelassen Flexibel mit matter Oberfläche
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Lautsprecherkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Isoliermaterial:
LSZH
Außendurchmesser:
11.2mm
Länge:
200m
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Mantelfarbe:
Schwarz, Rot
AWG:
9 AWG
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 2268913, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, Belden, 7008600200, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.639,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 8,1997* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.881,49*
€ 2.238,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.861,68*
€ 2.215,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.787,57*
€ 2.127,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.681,69*
€ 2.001,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.639,94*
€ 1.951,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.