Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS RG214/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 10.8mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-226873
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     RG214U10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG214/U
Außendurchmesser = 10.8mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 50 Ω
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Isoliermaterial = PE

MIL-C-17. Koaxialkabel RG213U und RG214U. Koaxialkabel RG, 50 Ohm. Für die Hochfrequenz-Signalübertragung (HF) und IT-Netzwerke.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG214/U
Außendurchmesser:
10.8mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
50 Ω
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Isoliermaterial:
PE
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, 226873, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, AXINDUS, RG214U10, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,82*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 6,2582* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 743,37*
€ 884,61
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 725,50*
€ 863,35
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 695,48*
€ 827,62
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 655,41*
€ 779,94
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 625,82*
€ 744,73
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023898
ab € 5,88*
Zubehör
Radiall
R143018000
ab € 13,21*
Zubehör
TE Connectivity
1-1478421-0
ab € 7,01*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.