Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SCR Thyristor 190A Einschub 1600V 5200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2266223
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TT190N16SOFHPSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
infinion thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 190A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = Einschub
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 5200A
Gate-Triggerstrom max. = 145mA
Pinanzahl = 7
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.52V
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
190A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
Einschub
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
5200A
Gate-Triggerstrom max.:
145mA
Pinanzahl:
7
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.52V
Weitere Suchbegriffe: 2266223, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Infineon, TT190N16SOFHPSA2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.