| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2265959 Herst.-Nr.: 1419978 EAN/GTIN: 4055626198286 |
| |
|
| | |
| ModulDer Phoenix Contact 1 * 12-Einsatz-3U-Modultyp ist ein 19-Zoll-Rack-Patchmodul Schutzart IP20 Anzahl der Positionen ist 1 * 12 Markierungsmaterial ist Aluminium und Farbe ist grau.Vordere Freigabe ohne Spezialwerkzeug Alle Anschlüsse auf der Vorderseite Platzsparender Moduleinsatz mit hoher Packungsdichte Plug-and-Play Kann flexibel im Modulträger installiert werden Kompakte Bauweise mit MT-Aderendhülse Kann dank des modularen Designs einfach erweitert werden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, phoenix contact patchpanel, industrierelais, 2265959, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, Phoenix Contact, 1419978, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,80* | € 735,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 672,16* | € 740,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 678,85* | € 743,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 707,79* | € 776,02* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.133,54* | € 1.260,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|