Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Motor Driver IC Halbbrücke DRV8838DSGR, WSON-8, 8-Pin, 1.8A, 11 V, DC Bürstenmotor, Halbbrücke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264763
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DRV8838DSGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = Halbbrücke
Ausgangsstrom max. = 1.8A
Versorgungsspannung max. = 11 V
Kollektor-Emitter-Spannung = 7 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WSON-8
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
Halbbrücke
Ausgangsstrom max.:
1.8A
Versorgungsspannung max.:
11 V
Kollektor-Emitter-Spannung:
7 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WSON-8
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2264763, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Texas Instruments, DRV8838DSGR, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.282,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,42757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.376,25*
€ 1.637,7375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.360,14*
€ 1.618,5666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.307,64*
€ 1.556,0916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.290,12*
€ 1.535,2428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.282,71*
€ 1.526,4249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.