Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Motor Driver IC Halbbrücke DRV8837DSGR, 1.8A, WSON-8, 8-Pin, 1.8A, 11 V, DC Bürstenmotor, Halbbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264761
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DRV8837DSGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = Halbbrücke
Ausgangsstrom max. = 1.8A
Versorgungsspannung max. = 11 V
Kollektor-Emitter-Spannung = 7 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WSON-8
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
Halbbrücke
Ausgangsstrom max.:
1.8A
Versorgungsspannung max.:
11 V
Kollektor-Emitter-Spannung:
7 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WSON-8
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2264761, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Texas Instruments, DRV8837DSGR, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,47*
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 1,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.