Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAEGER Drager X-plore 1700 FFP3 Gesichtsmaske mit Ventil, Flach faltbar EN 149:2001+A1:2009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264101
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske FFP3
FFP-3
FFP3
FFP3 Atemschutzmaske
Schutzklasse = FFP3
Ventil = Ja
Geformt/Flach faltbar = Flach faltbar
Erfüllte Normen = EN 149:2001+A1:2009
Serie = Drager X-plore 1700
Sicherheitsbrille inklusive = Nein

Die Draeger X-plore 1730 C CoolSAFE-Filtermaterialtechnologie wurde entwickelt, um das Atmen einfach und bequem zu machen und kombiniert clever niedrigen Atemwiderstand und hohe Filterleistung in einer Maske. Darüber hinaus verfügt die X-plore 1730 C V über ein CoolMAX-Ventil, das feuchte und warme ausgeatmete Luft effizient abgibt, um Sie kühl zu halten und leicht zu atmen.Ausatmungsventil Hochleistungs-Filtermaterial
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP3
Ventil:
Ja
Geformt/Flach faltbar:
Flach faltbar
Erfüllte Normen:
EN 149:2001+A1:2009
Serie:
Drager X-plore 1700
Sicherheitsbrille inklusive:
Nein
Weitere Suchbegriffe: FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, dräger ffp3 ventil, atemschutzmaske ffp3 ventil, atemschutzmaske ffp3, 2264101, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, DRAEGER, 3951198, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.