Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAEGER Drager X-plore 1700 FFP2 Gesichtsmaske mit Ventil, Flach faltbar EN 149:2001+A1:2009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2264099
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske FFP2
FFP-2
FFP2
FFP2 Atemschutzmaske
Schutzklasse = FFP2
Ventil = Ja
Geformt/Flach faltbar = Flach faltbar
Erfüllte Normen = EN 149:2001+A1:2009
Serie = Drager X-plore 1700
Sicherheitsbrille inklusive = Nein

Die Draeger X-plore 1700 macht das Atmen einfach und bequem. Das CoolSAFE-Filtermaterial kombiniert idealerweise niedrigen Atemwiderstand und hohe Filterleistung in einer Maske.Das Ventil gibt effizient feuchte und warme ausgeatmete Luft nach außen ab Sichere Dichtung
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP2
Ventil:
Ja
Geformt/Flach faltbar:
Flach faltbar
Erfüllte Normen:
EN 149:2001+A1:2009
Serie:
Drager X-plore 1700
Sicherheitsbrille inklusive:
Nein
Weitere Suchbegriffe: FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, dräger atemschutzmaske ffp2 v, atemschutzmaske ffp2 ventil, atemschutzmaske ffp2, 2264099, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, DRAEGER, 3951194, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.