| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-226170 Herst.-Nr.: 685686 EAN/GTIN: 5060641260121 |
| | |
|
| | |
| Handelsname = Loctite RP15 Verpackungsart = Spritze Gebindegröße = 25g
R43: Kann bei Kontakt mit der Haut Reizungen verursachen. S24: Kontakt mit der Haut vermeiden. S37: Geeignete Handschuhe tragen. Xi: Reizerreger. No-Clean-Lötpasten. Lötpasten 96SCRP15AGS84V für No-Clean-Anwendungen Graufarbige Paste Enthält Harz Siedepunkt: 274 ° C Schmelzpunkt: 217 °C. VOC-Konzentration: 5 → 10 % 75-g-Patrone oder 25-g-Spritzen Weitere Informationen: | | Handelsname: | Loctite RP15 | Verpackungsart: | Spritze | Gebindegröße: | 25g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötpaste 25g, 226170, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötpasten, Multicore, 685686, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Pastes |
| | |
| |