Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton WIC1 Kabel-Markierer Schnappend, Beschriftung: A, Gelb, Ø 2mm - 2.8mm, 3mm x 5 mm, 1000Pack Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2259858
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-01014
EAN/GTIN:
     4031026213736
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Schnappend
Beschriftung = A
Kabeldurchmesser min. = 2mm
Kabeldurchmesser max. = 2.8mm
Farbe = Gelb
Länge = 3mm
Breite = 5 mm
Anzahl = 1000Pack
Material = Nylon 66
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Serie = WIC1mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85 °C

Die HellermannTyton WIC1-Serie von vorgedruckten Kabelmarkierungen lässt sich leicht auf Kabel und Drähte mit einem Markiertext von A aufstecken Das WIC-Werkzeug sorgt für eine einfache Anwendung der Markierungen, setzen Sie die Markierungen einfach in das Werkzeug ein, schieben Sie sie nach unten und drücken Sie sie beim Drehen auf den Draht. Markierungen für LWL-Kabel sollten von Hand angebracht werden. Alle Markierungen sind mit einem Verriegelungsmechanismus ausgestattet, um eine perfekte Textausrichtung zu gewährleisten.Schnell und einfach zu verwendende, vorbedruckte Nylon-Einrastmarkierer Ideal für Anwendungen, bei denen eine Terminierung abgeschlossen ist oder für Wartung und Reparatur Vibrationsfeste Markierungen, WIC-Markierungen rasten fest auf Draht und Kabel ein WIC-Werkzeug für 20 WIC-Marker in allen vier Größen Greifsystem
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Schnappend
Beschriftung:
A
Kabeldurchmesser min.:
2mm
Kabeldurchmesser max.:
2.8mm
Farbe:
Gelb
Länge:
3mm
Breite:
5 mm
Anzahl:
1000Pack
Material:
Nylon 66
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Serie:
WIC1mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, 2259858, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 56101014, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,03184*
€ 0,04334*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0335*
€ 0,0457*
23 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0353*
€ 0,0476*
1 Tag
1000
200
€ 4,98*
ab € 0,0309*
€ 0,048*
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,04079*
€ 0,05534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05534*
€ 0,06585
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05369*
€ 0,06389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04079*
€ 0,04854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.