Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton WIC0 Kabel-Markierer, Beschriftung: 2, Gelb, Ø 2mm - 2.8mm, 3mm x 5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2259786
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-00624
EAN/GTIN:
     4031026473406
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Beschriftung = 2
Kabeldurchmesser min. = 2mm
Kabeldurchmesser max. = 2.8mm
Farbe = Gelb
Länge = 3mm
Breite = 5 mm
Bedruckbar = Ja
Material = Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Resistent gegen = Vibrationenmm
Betriebstemperaturbereich = -45 → +85 °C

Die HellermannTyton WIC0-Serie von vorgedruckten Kabelmarkierungen lässt sich leicht auf Kabel und Drähte mit einem Markierungstext von 2 einrasten. Das WIC-Werkzeug sorgt für eine einfache Anwendung der Markierungen, setzen Sie die Markierungen einfach in das Werkzeug ein, schieben Sie sie nach unten und drücken Sie sie beim Drehen auf den Draht. Markierungen für LWL-Kabel sollten von Hand angebracht werden. Alle Markierungen sind mit einem Verriegelungsmechanismus ausgestattet, um eine perfekte Textausrichtung zu gewährleisten.Schnell und einfach zu verwendende, vorbedruckte Nylon-Einrastmarkierer Ideal für Anwendungen, bei denen eine Terminierung abgeschlossen ist oder für Wartung und Reparatur Vibrationsfeste Markierungen, WIC-Markierungen rasten fest auf Draht und Kabel ein WIC-Werkzeug für 20 WIC-Marker in allen vier Größen Greifsystem
Weitere Informationen:
Beschriftung:
2
Kabeldurchmesser min.:
2mm
Kabeldurchmesser max.:
2.8mm
Farbe:
Gelb
Länge:
3mm
Breite:
5 mm
Bedruckbar:
Ja
Material:
Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Resistent gegen:
Vibrationenmm
Betriebstemperaturbereich:
-45 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, 2259786, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 56100624, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02821*
€ 0,03881*
28 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02844*
€ 0,03904*
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0301*
€ 0,0412*
23 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0314*
€ 0,0429*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 40,72*
€ 54,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,41*
€ 64,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 41,28*
€ 49,12
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 40,85*
€ 48,61
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 40,72*
€ 48,46
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.