Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HODS50 Kabelmarkierung, aufsteckbar, Beschriftung: A, Schwarz auf Gelb, Ø 1.7mm - 3.6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2259682
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     531-15014
EAN/GTIN:
     5022660189654
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = A
Kabeldurchmesser min. = 1.7mm
Kabeldurchmesser max. = 3.6mm
Farbe = Schwarz auf Gelb
Kabeldurchmesserbereich = 1.7 → 3.6mm

Die HellermannTyton Hods50-Serie mit aufschiebbare Kabelmarkierung mit dem Markiertext ″A″ ist ideal für Schalttafelbau, Nahverkehrssysteme, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation und Elektroarbeiten geeignet. Es besteht aus flexiblem Polyvinylchlorid, cadmiumfreiem (PVC) Material. Diese Markierung wird durchgehend auf Rolle geliefert.Ovale Markierungen sind für AT1, AT2 und AT3 ausgelegt Ideal für den Einsatz bei Wartung und Reparatur, Befestigung mit Kabelbindern Direkte Anwendung auf Draht und Kabel wird ebenfalls empfohlen
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
A
Kabeldurchmesser min.:
1.7mm
Kabeldurchmesser max.:
3.6mm
Farbe:
Schwarz auf Gelb
Kabeldurchmesserbereich:
1.7 → 3.6mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelkennzeichnung a, 2259682, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 53115014, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,60*
€ 32,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,81*
€ 32,40*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,21*
€ 34,15*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,25*
€ 35,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,66*
€ 45,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,95*
€ 53,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,89*
€ 49,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,02*
€ 46,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,66*
€ 40,06
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00113
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.