Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HODS50 Kabelmarkierung, aufsteckbar, Beschriftung: 3, Orange, Ø 1.7mm - 3.6mm, 4mm x 6,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2259669
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     531-15368
EAN/GTIN:
     5022660046926
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = 3
Kabeldurchmesser min. = 1.7mm
Kabeldurchmesser max. = 3.6mm
Farbe = Orange
Länge = 4mm
Breite = 6,5 mm
Bedruckbar = Ja
Material = PVC
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Kabeldurchmesserbereich = 1.7 → 3.6mm
Betriebstemperaturbereich = -65 → +105 °C

Die HellermannTyton Hods50-Serie mit aufschiebbare Kabelmarkierung mit dem Markiertext ″3″ ist ideal für Schalttafelbau, Nahverkehrssysteme, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation und Elektroarbeiten geeignet. Es besteht aus flexiblem Polyvinylchlorid, cadmiumfreiem (PVC) Material. Diese Markierung wird durchgehend auf Rolle geliefert.Ovale Markierungen sind für AT1, AT2 und AT3 ausgelegt Ideal für den Einsatz bei Wartung und Reparatur, Befestigung mit Kabelbindern Direkte Anwendung auf Draht und Kabel wird ebenfalls empfohlen
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
3
Kabeldurchmesser min.:
1.7mm
Kabeldurchmesser max.:
3.6mm
Farbe:
Orange
Länge:
4mm
Breite:
6,5 mm
Bedruckbar:
Ja
Material:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Kabeldurchmesserbereich:
1.7 → 3.6mm
Betriebstemperaturbereich:
-65 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, 2259669, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 53115368, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,99*
€ 53,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,60*
€ 49,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,57*
€ 39,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.