| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2258966 Herst.-Nr.: P06237901 EAN/GTIN: 3760171415573 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Cat5 Equipmenttyp = Kabelprüfgerät Stromversorgung = Batterie Modellnummer = P06237901
Der Multimetrix CT 51 ist ein einzelner Kabeltester für RJ-45-, RJ-11-, USB-, 1394- und BNC-Kabeltypen.Für Kabel: RJ-45/RJ-11/USB/1394/BNC Abnehmbares Emissionsmodul: Messung durch eine Person Durchgangsprüfung, auf Unterbrechungen und Kurzschlüsse prüfen Messungen an Kabeln mit einer Länge von bis zu 180 m Lieferumfang Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Cat5 | Equipmenttyp: | Kabelprüfgerät | Stromversorgung: | Batterie | Modellnummer: | P06237901 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 2258966, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Netzwerkprüfgeräte, Chauvin Arnoux, P06237901, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Network Testers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,14* | € 144,28* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,37* | € 144,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 131,46* | € 165,34* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,63* | € 275,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|