Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman SMD Sicherung, rückstellend / 10A, 6V 5A 50 A max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2258282
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PTSLR12106V500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 10A
Betriebsspannung = 6V
Haltestrom = 5A
Maximaler Strom = 50 A
Serie = Eaton Bussman
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
10A
Betriebsspannung:
6V
Haltestrom:
5A
Maximaler Strom:
50 A
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, 2258282, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Eaton, PTSLR12106V500, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.000,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3.000 Stück (ab € 0,33338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.182,10*
€ 1.406,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.168,88*
€ 1.390,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.113,14*
€ 1.324,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.036,09*
€ 1.232,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.000,12*
€ 1.190,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.