Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman SMD Sicherung, rückstellend / 3.5A, 6V 1.75A 50 A max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2258265
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PTSLR12106V175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 3.5A
Betriebsspannung = 6V
Haltestrom = 1.75A
Maximaler Strom = 50 A
Serie = Eaton Bussman

Die SMD-PTC-Sicherung der Cooper Bussmann Serie PTSLR1210 mit niedrigem Widerstand hat einen Haltestrom von 1,75 A. Er wird in Datenanschlüssen, Micromotors und Lüftern, USB-Schutz und Batterie-, Lade- und Ladeanschlüssen verwendet.Kompakte Abmessungen von 1210 Schnelle Zeit bis zur Auslösung Niederspannungs- und tragbare Geräte PC-basierte medizinische Geräte
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3.5A
Betriebsspannung:
6V
Haltestrom:
1.75A
Maximaler Strom:
50 A
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, 2258265, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Eaton, PTSLR12106V175, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3.000 Stück (ab € 0,32304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.146,24*
€ 1.364,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.133,40*
€ 1.348,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.080,08*
€ 1.285,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.005,35*
€ 1.196,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 969,10*
€ 1.153,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.