Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman SMD Sicherung, rückstellend / 8A, 6V 3.8A 50 A max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2258257
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PTSLR12066V380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 8A
Betriebsspannung = 6V
Haltestrom = 3.8A
Maximaler Strom = 50 A
Serie = Eaton Bussman
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
8A
Betriebsspannung:
6V
Haltestrom:
3.8A
Maximaler Strom:
50 A
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, 2258257, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Eaton, PTSLR12066V380, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,26814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 801,90*
€ 954,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 794,96*
€ 946,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 761,69*
€ 906,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 707,45*
€ 841,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 670,34*
€ 797,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.