Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann SMD Sicherung, rückstellend / 6A, 6V 3A 50 A max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2258254
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PTSLR12066V300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Auslösestrom = 6A
Betriebsspannung = 6V
Haltestrom = 3A
Maximaler Strom = 50 A
Serie = Bussmann

Die SMD-PTC-Sicherung der Cooper Bussmann Serie PTSLR1206 mit niedrigem Widerstand hat einen Haltestrom von 3 A. Er wird in Datenanschlüssen, Micromotors und Lüftern, USB-Schutz und Batterie-, Lade- und Ladeanschlüssen verwendet.Kompakte Abmessungen 1206 Schnelle Zeit bis zur Auslösung Niederspannungs- und tragbare Geräte PC-basierte medizinische Geräte
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
6A
Betriebsspannung:
6V
Haltestrom:
3A
Maximaler Strom:
50 A
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, hh sicherung, 2258254, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Eaton, PTSLR12066V300, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.