Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman SMD Sicherung, rückstellend / 4A, 6V 2A 50 A max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2258248
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PTSLR12066V200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 4A
Betriebsspannung = 6V
Haltestrom = 2A
Maximaler Strom = 50 A
Serie = Eaton Bussman
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
4A
Betriebsspannung:
6V
Haltestrom:
2A
Maximaler Strom:
50 A
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, 2258248, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Eaton, PTSLR12066V200, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,23287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 707,66*
€ 842,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 701,55*
€ 834,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 673,16*
€ 801,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 621,62*
€ 739,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 582,17*
€ 692,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.