Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman SMD Sicherung, rückstellend / 3.5A, 6V 1.75A 50 A max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2258246
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PTSLR12066V175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 3.5A
Betriebsspannung = 6V
Haltestrom = 1.75A
Maximaler Strom = 50 A
Serie = Eaton Bussman
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3.5A
Betriebsspannung:
6V
Haltestrom:
1.75A
Maximaler Strom:
50 A
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, 2258246, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Eaton, PTSLR12066V175, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,31053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 931,09*
€ 1.108,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 919,46*
€ 1.094,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 879,03*
€ 1.046,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 817,40*
€ 972,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 776,32*
€ 923,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.