Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Außenmaß 92 x 92 x 42mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2256377
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590WYF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 92 mm
Höhe Außen = 42 mm
Breite Außen = 92 mm
Abmessungen Außen = 92 x 92 x 42mm
Bereich = 1590
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590

Die Hammond Serie 1590 ist wasserdicht mit Aluminiumdruckguss-Gehäusen mit Flanschsockel und eignet sich für elektronische Instrumente, die robust und dennoch leicht zu bearbeiten sind. Er verfügt über eine überlappende Verbindungskonstruktion mit einer selbstklebenden Silikondichtung um den LID-Umfang, die IP65-Schutz gegen Staub und Wasser bietet und außerdem eine verbesserte EMI/RFI-Abschirmung bietet.Aluminiumdruckguss-Gehäusewerkstoff Wasserdichte Versionen erfüllen die Schutzart IP65 und verfügen über eine Dichtung
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
92 mm
Höhe Außen:
42 mm
Breite Außen:
92 mm
Abmessungen Außen:
92 x 92 x 42mm
Bereich:
1590
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2256377, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590WYF, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,92*
€ 27,86*
€ 5,90*
ab € 15,61*
€ 29,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,78*
€ 36,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.