Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DDA200 RCD/FI, 2-polig, 25A, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2256075
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSB202101R4250 DDA202 A-25/0.5
EAN/GTIN:
     8012542796305
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = FI-Schalter
Strom = 25A
Polzahl = 2
Auslöseempfindlichkeit = 500mA
Serie = DDA200
AC-Nennspannung = 400V

Der ABB-RCD-Block der Serie DDA200 ist für die Montage mit den MCBs der Serie S200 geeignet. Es gewährleistet Schutz vor den Auswirkungen von sinusförmigen Wechsel- und direkt pulsierenden Erdschlussströmen, Schutz vor indirekten Kontakten und zusätzlichen Schutz vor direkten Kontakten. Es wird in der Regel in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen eingesetzt.Prüftaste zur Überprüfung der korrekten Funktion des Geräts Bidirektionale zylindrische Terminal sorgen für höhere Sicherheit bei der Verbindung, was sie erleichtert Kontaktpositionsanzeige, um den Status der Kontakte immer zu kennen
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
FI-Schalter
Strom:
25A
Polzahl:
2
Auslöseempfindlichkeit:
500mA
Serie:
DDA200
AC-Nennspannung:
400V
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, abb fi-schutzschalter 2-polig 25a, fi-schutzschalter abb, schutzschalter abb, 2256075, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, ABB, 2CSB202101R4250DDA202A2505, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCCBs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,94*
€ 77,36*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,47*
€ 80,49*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,96*
€ 83,46*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 67,70*
€ 86,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 107,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.