Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 16A 253V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2255988
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0164 S201 C 16A - 6 KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 253V
DC-Nennspannung = 72V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 17.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 88mm
Modellnummer = S201-C16A
Better World-Kriterium = Konzipiert für die Demontage
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung

Die ABB-Miniatur-Überlastschalter der Serie S200 sind Strombegrenzungs-. Sie haben zwei verschiedene Auslösemechanismen, den verzögerten thermischen Auslösemechanismus für den Überlastschutz und den elektromechanischen Auslösemechanismus für den Kurzschlussschutz. Sie verfügt über eine klare Kontaktpositionsanzeige mit roter Farbe für EIN und grüner Farbe für AUS.Schutzart: IP20 Hohe Leistung bei erhöhter Nennspannung für Marine- und Industrieanwendungen Einzigartige, patentierte Terminal mit unverlierbaren Schrauben und einer erhöhten Öffnung für Kabel bis zu max. 35 mm2
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
253V
DC-Nennspannung:
72V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
17.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
88mm
Modellnummer:
S201-C16A
Better World-Kriterium:
Konzipiert für die Demontage
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 2255988, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS251001R0164S201C16A6KA, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.