Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec SNA Schutzleiterklemme Einfach Grün/Gelb, 2.5mm², 800 V ac / 41A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2254372
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNA195637R1200
EAN/GTIN:
     5059040053595
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = SNA
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Betriebsspannung = 800 V ac
Raster = 6mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

Erdanschlussklemmen. Erdanschlussklemmenblöcke, die für zuverlässigen elektrischen und mechanischen Kontakt mit der DIN-Schiene sorgen. Eigenschaften und Vorteile. Grüne/gelbe Farbcodierung Flexibilität zur Rastmontage auf symmetrischen und asymmetrischen Schienen Schraubklemmenanschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
SNA
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Betriebsspannung:
800 V ac
Raster:
6mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: erdklemme, 2254372, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNA195637R1200, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,08*
€ 52,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,95*
€ 51,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,11*
€ 48,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,89*
€ 45,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,11*
€ 44,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,32*
€ 37,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7622537
ab € 33,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.