Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzleiterklemme Einfach Grün/Gelb, 4mm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schutzleiterklemme Einfach Grün/Gelb, 4mm²
RS PRO Schutzleiterklemme Einfach Grün/Gelb, 4mm²
RS PRO Schutzleiterklemme Einfach Grün/Gelb, 4mm²
RS PRO Schutzleiterklemme Einfach Grün/Gelb, 4mm²
Artikel-Nr.:
     108EL-7622537
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7622537
EAN/GTIN:
     5056112125242
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = SSL
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 4mm²
Raster = 6.1mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

RS Pro Erdungsklemmenblock, Schraubanschluss, 4-Terminal-KabelMit diesem Erdungsklemmenblock von RS Pro wird ein Strom in einem Stromkreis sicher geerdet Terminal. Mit dieser Komponente muss kein Kabel zur Hauptmasse/Erdungsverbindung an einem Schutzschalter oder Protector geführt werden. Mit einer Drahtverbindung zum Sockel des Blocks, um den Stromkreis zu erden/zu erden, funktionieren diese Blöcke ähnlich wie normale Terminal Blocks. Diese Blöcke bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber einem Schraubensystem. Sie sind steckbar, d. H. Sie können schneller und einfacher angeschlossen und entfernt werden. Sie ermöglichen auch die Verbindung von benachbarten Klemmen verschiedener Größen. Die Klemmen sind so konzipiert, dass sie einfach auf die TS 35-DIN-Schienen gesteckt werden können. Die Terminal Blöcke bestehen aus PA6.6-Polyamidmaterial und sind gemäß UL94-V2 für Feuersicherheit zertifiziert. Terminal Blöcke wie diese sind häufig in industriellen Leiterplatten und Schalttafeln zu finden.Eigenschaften und Vorteile• Grün/Gelb • SSL-Serie • Drahtgröße von 22 → 11 AWG • 4-mm-Kabel CSA • EinstuFig • Schraubanschluss • Rastermaß von 6,1 mm • Minimale Betriebstemperatur von -40 °C • Maximale Betriebstemperatur von +120 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
SSL
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
4mm²
Raster:
6.1mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro erdungsklemme, erdklemme, 7622537, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 171072, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,29*
€ 56,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,40*
€ 52,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,50*
€ 48,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,37*
€ 46,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8724726
ab € 4,40*
Zubehör
RS Pro
8725637
ab € 2,71*
Zubehör
RS Pro
501623
ab € 10,48*
Zubehör
RS Pro
501679
ab € 16,73*
Zubehör
RS Pro
501629
ab € 12,22*
Zubehör
RS Pro
501746
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.