| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2253028 Herst.-Nr.: YF2A14-250UB3XLEAX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Länge = 25m Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP67 Kabelprofil = Mehrleiter°C
Konnektivität für Zonen mit Ölen, Kühlmitteln oder SchmiermittelnEigenschaften und VorteileHohe Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel und Schmiermittel Gute Verschleißfestigkeit Für Schleppketten geeignet Beständig gegen Mikroben und Hydrolyse Feuerbeständig und selbstverlöschend Frei von Lackbenetzungsstörstoffen (″PWIS-frei″) Silikonfrei Halogenfrei UL-Zulassung Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Länge: | 25m | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP67 | Kabelprofil: | Mehrleiter°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 25m, 2253028, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Sick, YF2A14250UB3XLEAX, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |