| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2252976 Herst.-Nr.: DOL-1204-W25MNI EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Mantelmaterial = PVC Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = offenes Ende Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP69K Betriebstemperatur max. = +80°C
Konnektivität für Hygiene- und WaschzonenEigenschaften und VorteileAbsolute Undurchlässigkeit durch zweifache (axiale und radiale) Profildichtung. Die spezielle Profildichtung an diesen Verbindungskabeln sorgt für eine noch bessere Dichtheit als eine klassische O-Ring-Dichtung. Gute Stoß- und Vibrationsfestigkeit bis zu 50 g mit zweifacher Verriegelung. Integrierter Festanschlag verhindert, dass der Steckverbinder zu fest geschraubt wird Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Mantelmaterial: | PVC | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP69K | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 25m, 2252976, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Sick, DOL1204W25MNI, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |