Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Stromsensor IC 0.01mA PG-TQFP-48, 48-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2250586
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE9241QUXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Ruhestrom = 0.01mA
Gehäusegröße = PG-TQFP-48
Pinanzahl = 48
Montage-Typ = SMD

Der Infineon TLE9241QU ist ein integrierter Schaltkreis (IC) für den Einsatz in Automatikgetriebe-Steuermodulen. Es verfügt über zwei Gate-Ansteuerungsausgänge zur Steuerung eines verpolungssicheren High-Side-Schalters, der üblicherweise zum Abschalten der Stromversorgung des Steuermoduls verwendet wird, während sich das Modul im Ruhezustand befindet, und zwei High-Side-Gate-Ansteuerungskanäle sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten, um zwei Sicherheitsschalter zu steuern.Integrierte Ladungspumpe 16-Bit-SPI-Schnittstelle Umweltfreundliches Produkt Vier Eingangsschnittstellen für Hall-Effekt-Drehzahlsensoren mit zwei Drähten
Weitere Informationen:
Ruhestrom:
0.01mA
Gehäusegröße:
PG-TQFP-48
Pinanzahl:
48
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor, Current Sensor, Stromsensor IC, hall effekt sensor, 2250586, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Infineon, TLE9241QUXUMA1, Semiconductors, Current Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.