Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Stromsensor IC 0.01mA PG-TQFP-48, 48-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2250585
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE9241QUXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Ruhestrom = 0.01mA
Gehäusegröße = PG-TQFP-48
Pinanzahl = 48
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Ruhestrom:
0.01mA
Gehäusegröße:
PG-TQFP-48
Pinanzahl:
48
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor, Current Sensor, Stromsensor IC, hall effekt sensor, 2250585, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Infineon, TLE9241QUXUMA1, Semiconductors, Current Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,11*
1 Tag
2500
1
€ 14,99*
ab € 4,50*
€ 11,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 12.775,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.