Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Ll3 Faser für faseroptische Sensoren für KTL180, SICK LWL-Verstärker: GLL170(T), WLL180T. 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2250145
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     LL3-DC09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
lwl verstärker
Zubehörtyp = Faser für faseroptische Sensoren
Zur Verwendung mit = KTL180, SICK LWL-Verstärker: GLL170(T), WLL180T.
Anwendung = Faser für Näherungssystem
Serie = Ll3
Kabellänge = 2m
Material = Kunststoff

Auf einen BlickSehr große Auswahl an Kunststoff- und Glasfaserkabeln. LWL-Kabel beständig gegen Chemikalien und hohe Temperaturen Gewinde- und glatte Hülsen, Lichtbänder (Array), 90°-Reflektionsversionen erhältlich Fokussierte Optik Näherungs- und Durchgangsstrahl vIhr VorteilSehr große Auswahl an LWL-Kabeln mit Kunststoff- und Glasfasern für mehr Anwendungsflexibilität Beständig gegen Schäden durch mechanische und chemische Beanspruchung sowie hohe Temperaturen Standard- und kundenspezifische Ausführungen EinfacheFür jede anwendungsorientierte Sensorlösung muss ein geeignetes LWL-Kabel gewählt werden. Die breite Palette an LWL-Kabeln aus Kunststoff und Glasfasern ermöglicht bei SICK optimale Automatisierungslösungen. Dies gilt insbesondere für Aufgaben für WhicAnwendungenErkennung von Leiterplatten Identifikation von Rack-Codes und Füllstandsmessung von Reagenzgläsern im Single Lane-Analysator Erkennung von Teilen im Greifer und im Spritzgusswerkzeug Überwachung der Greiferposition Automatische Entladung von defekten PAHinweis
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Faser für faseroptische Sensoren
Zur Verwendung mit:
KTL180, SICK LWL-Verstärker: GLL170(T), WLL180T.
Anwendung:
Faser für Näherungssystem
Serie:
Ll3
Kabellänge:
2m
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2250145, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Sick, LL3DC09, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,47*
€ 329,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,64*
€ 269,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.