| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2250143 Herst.-Nr.: LL3-DB04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Faser für faseroptische Sensoren Anwendung = Faser für Näherungssystem Serie = Ll3 Kabellänge = 2m Material = Kunststoff
Auf einen BlickSehr große Auswahl an Kunststoff- und Glasfaserkabeln. LWL-Kabel beständig gegen Chemikalien und hohe Temperaturen Gewinde- und glatte Hülsen, Lichtbänder (Array), 90°-Reflektionsversionen erhältlich Fokussierte Optik Näherungs- und Durchgangsstrahl vIhr VorteilSehr große Auswahl an LWL-Kabeln mit Kunststoff- und Glasfasern für mehr Anwendungsflexibilität Beständig gegen Schäden durch mechanische und chemische Beanspruchung sowie hohe Temperaturen Standard- und kundenspezifische Ausführungen EinfacheFür jede anwendungsorientierte Sensorlösung muss ein geeignetes LWL-Kabel gewählt werden. Die breite Palette an LWL-Kabeln aus Kunststoff und Glasfasern ermöglicht bei SICK optimale Automatisierungslösungen. Dies gilt insbesondere für Aufgaben für WhicAnwendungenErkennung von Leiterplatten Identifikation von Rack-Codes und Füllstandsmessung von Reagenzgläsern im Single Lane-Analysator Erkennung von Teilen im Greifer und im Spritzgusswerkzeug Überwachung der Greiferposition Automatische Entladung von defekten PAHinweis Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Faser für faseroptische Sensoren | Anwendung: | Faser für Näherungssystem | Serie: | Ll3 | Kabellänge: | 2m | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2250143, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Sick, LL3DB04, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| |