| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2249605 Herst.-Nr.: 74240_990-L EAN/GTIN: 7040056308609 |
| |
|
| | |
| Größe = L Kleidungsart = Softshell-Jacke Farbe = Schwarz Materialeigenschaften = Atmungsaktiv, Wasserdicht Obermaterial = 94 % Polyester / 6 % Elastan Futterstoff = Elastan, Polyester Mit Kapuze = Nein Serie = Luna Better World-Produkt = Ja
Die Softshell-Jacke Helly Hansen Luna mit L-Größe wurde von Frauen entwickelt und getestet. Es ist ein vielseitiges Kleidungsstück mit einer weiblichen Passform, das den Träger während des Arbeitstages bequem hält. Es hat Softshell-Stoff mit Membran und DWR, keine Schulternähte, hohen Kragen für Komfort und gebürstetem Vlies im Kragen. Er verfügt über innere Taschentaschen, Gelenkhülsen für optimale Mobilität, verstellbare Bündchen, einen verstellbaren Saum mit elastischer Zugschnur in der Handtasche und einen verlängerten Rücken für verbesserten Komfort.Es ist OEKO-TEX/Blue-zertifiziert Sie verfügt über Handtaschen mit YKK-Reißverschluss Es ist eine wasserdichte Jacke Weitere Informationen: | | Größe: | L | Kleidungsart: | Softshell-Jacke | Farbe: | Schwarz | Materialeigenschaften: | Atmungsaktiv, Wasserdicht | Obermaterial: | 94 % Polyester / 6 % Elastan | Futterstoff: | Elastan, Polyester | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | Luna | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, berufsjacke schwarz l, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke helly hansen, 2249605, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Helly Hansen, 74240_990L, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| | |
| |