Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Tischwaage mit Zählfunktion 3kg / Auflösung 0,5 g, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247471
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     LBX3+CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage bis 3 kg
tischwaage
tischwaage stückzahl
Wägebereich = 3kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 0,5 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Ja
Waagschalenmaße = 180 x 245mm
Waagschalenlänge = 245mm
Waagschalenbreite = 180mm
Waagschalenhöhe = 10mm
Gewicht netto = 4kg
Betriebstemperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
0,5 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Ja
Waagschalenmaße:
180 x 245mm
Waagschalenlänge:
245mm
Waagschalenbreite:
180mm
Waagschalenhöhe:
10mm
Gewicht netto:
4kg
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 2247471, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, LBX3+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,00*
€ 445,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,60*
€ 408,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.