Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam GGL 150 Plattformwaage mit Zählfunktion 150kg / Auflösung 5 g, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247465
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     GGL 150+CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage bis 150 kg
plattformwaage
Wägebereich = 150kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 5 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenmaße = 450 x 600mm
Waagschalenlänge = 600mm
Waagschalenbreite = 450mm
Waagschalenhöhe = 165mm
Gewicht netto = 21kg
Modellnummer = GGL 150
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
150kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
5 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenmaße:
450 x 600mm
Waagschalenlänge:
600mm
Waagschalenbreite:
450mm
Waagschalenhöhe:
165mm
Gewicht netto:
21kg
Modellnummer:
GGL 150
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 2247465, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, GGL150+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.182,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,62*
€ 1.554,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,05*
€ 1.542,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,11*
€ 1.501,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,51*
€ 1.427,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,81*
€ 1.407,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.