Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Tischwaage mit Zählfunktion 60kg / Auflösung 2 g, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247457
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     GBK 60+CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage bis 60 kg
tischwaage
tischwaage 50kg/2g
Wägebereich = 60kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 2 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenmaße = 300 x 400mm
Waagschalenlänge = 400mm
Waagschalenbreite = 300mm
Waagschalenhöhe = 65mm
Gewicht netto = 7.6kg
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
60kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
2 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenmaße:
300 x 400mm
Waagschalenlänge:
400mm
Waagschalenbreite:
300mm
Waagschalenhöhe:
65mm
Gewicht netto:
7.6kg
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 2247457, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, GBK60+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,57*
€ 712,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,15*
€ 702,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,33*
€ 664,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,21*
€ 626,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,43*
€ 608,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.