Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Plattformwaage 75kg / Auflösung 20 g, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247452
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     CPW PLUS 75L+CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage 75kg/ 20g
plattformwaage
Wägebereich = 75kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 20 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Nein
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenmaße = 600 x 900mm
Waagschalenlänge = 900mm
Waagschalenbreite = 600mm
Waagschalenhöhe = 94mm
Gewicht netto = 17kg
Betriebstemperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
75kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
20 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Nein
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenmaße:
600 x 900mm
Waagschalenlänge:
900mm
Waagschalenbreite:
600mm
Waagschalenhöhe:
94mm
Gewicht netto:
17kg
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 2247452, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, CPWPLUS75L+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,94*
€ 667,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,89*
€ 654,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,93*
€ 619,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,23*
€ 585,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,43*
€ 564,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.