Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Kompaktwaage 500g / Auflösung 0,1 g, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247438
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     CB 501+CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage ablesbarkeit 0,1g stüc...
kompaktwaage
kompaktwaage 0,1 g
Wägebereich = 500g
Typ = Kompaktwaage
Auflösung = 0,1 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Nein
Waagschalenhöhe = 8mm
Waagschalendurchmesser = 130mm
Weitere Informationen:
Wägebereich:
500g
Typ:
Kompaktwaage
Auflösung:
0,1 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Nein
Waagschalenhöhe:
8mm
Waagschalendurchmesser:
130mm
Weitere Suchbegriffe: 2247438, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, CB501+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.