Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Kompaktwaage 3kg / Auflösung 1 g, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2247437
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     CB 3000+CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
zähl kompaktwaagen
kompaktwaage
kompaktwaage wägebereich 3kg
Wägebereich = 3kg
Typ = Kompaktwaage
Auflösung = 1 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Nein
Waagschalenhöhe = 8mm
Waagschalendurchmesser = 130mm
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3kg
Typ:
Kompaktwaage
Auflösung:
1 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Nein
Waagschalenhöhe:
8mm
Waagschalendurchmesser:
130mm
Weitere Suchbegriffe: 2247437, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, CB3000+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.