| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2246931 Herst.-Nr.: 1035864 EAN/GTIN: 4055626542430 |
| |
|
| | |
| Suppressor Typ = Überlastschutzgerät Betriebsspannung max. = 30 V ac Spitzenstrom max. = 40kA Serie = VAL MS
Die Phoenix Contact VAL-MS-Serie ist ein einkanaliges Basiselement für Überspannungsschutzgeräte Typ I und Typ II, die isolierten und geerdeten Spannungssysteme bis 1500 V dc und 690 V ac, für platzsparende Leiterplattenmontage, mit integriertem Fernanzeigekontakt.Die Farbe des Elements ist grau RoHS-konform Weitere Informationen: | | Suppressor Typ: | Überlastschutzgerät | Betriebsspannung max.: | 30 V ac | Spitzenstrom max.: | 40kA | Serie: | VAL MS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 40ka, 2246931, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Phoenix Contact, 1035864, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units |
| | |
| |