Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Buchse ABS Gerade für 12.7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Buchse ABS Gerade für 12.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2245968
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     729911106
EAN/GTIN:
     7612988557150
Suchbegriffe:
ABS-Fittings
ABS-Muffe
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting Typ = Buchse
Material = ABS
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 12.7mm
Länge = 38mm

ISO, BS, ASTM, JIS. Bitte beachten Sie, dass Maße für George Fischer-Buchsen Nennwerte für die Serie sind und möglicherweise mit Bauteilen außerhalb der Serie nicht kompatibel sind. Buchse. Buchse mit gleichen Verschraubungen PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer oder zölliger Ausführung. Ideal zur Verwendung in chemischer Verarbeitung, Mikroelektronik, Wasseraufbereitung und Schiffbau. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Buchse
Material:
ABS
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
12.7mm
Länge:
38mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Muffe, georg fischer pvc-fittings, pvc-fittings, 2245968, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 729911106, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,76*
€ 22,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.