Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verstellbarer Fuß M12 bis 700kg x 100mm, bis 10° neigbar / Gummi Weichstahl, Ø 60mm x 132mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2245818
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2245818
EAN/GTIN:
     5059044272374
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Statische Belastbarkeit = 700kg
Gewindegröße = M12
Gewindelänge = 100mm
Neigungswinkel = 10°
Fußmaterial = Gummi
Basismaterial = Weichstahl
Durchmesser = 60mm
Höhe = 132mm
Einstellbare Höhe max. = 132mm

Höhenverstellbare Füße von RS Pro Wir stellen die Serie RS Pro höhenverstellbarer Füße vor, die als kostengünstige Nivellierungs- und Stützbefestigungen in einer Reihe von Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungseinheiten, Verpackungs- und Fördersystemen konzipiert wurden. Diese einfachen Maschinenfußbefestigungen von RS Pro bestehen aus robustem NBR und Weichstahl und sind einfach zu installieren und wirtschaftlich zu warten und bieten eine ebene Basis für Maschinen, was wiederum die Maschinenleistung und Wartung teurer Maschinen und elektrischer Komponenten unterstützt. Eigenschaften und Vorteile: Die RS Pro höhenverstellbaren Füße werden für Nivellierung und Unterstützung in vielen Anwendungen verwendet, einschließlich Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren und Förderbändern Die ölbeständige NBR- und Weichstahlkonstruktion ermöglicht eine optimale Dämpfung und Langlebigkeit über lange Zeiträume und zusätzlich kann die Mutter nach dem Nivellierung zusätzliche Festigkeit und Unterstützung festgezogen werden Diese robusten verstellbaren Füße sind dank des Schraubengewindes leicht zu montieren und zu installieren Diese vielseitigen Füße sind in einer Vielzahl von Gewindegrößen und Scherbelastbarkeiten erhältlich und können den Verschleiß verringern und die Lebensdauer von teuren Maschinen und elektrischen Bauteilen erhöhen Anwendungen: Verstellbare Füße, auch Nivellierfüße genannt, sind eine sehr vielseitige Art von höhenverstellbarer Befestigung, die als Basis zum Nivellieren und Stützen einer Vielzahl von Anwendungen verwendet wird. Sie werden häufig aus einer Kombination von Materialien wie einem Stahlgewinde und einem Kunststoff- oder Gummisockel hergestellt und ermögliche
Weitere Informationen:
Statische Belastbarkeit:
700kg
Gewindegröße:
M12
Gewindelänge:
100mm
Neigungswinkel:
10°
Fußmaterial:
Gummi
Basismaterial:
Weichstahl
Durchmesser:
60mm
Höhe:
132mm
Einstellbare Höhe max.:
132mm
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m12x100, dämpfungsfuß m12, dämpfungsfuß rs pro, 2245818, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Stellfüße, RS PRO, VF6032M12100, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Adjustable Feet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.