Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verstellbarer Fuß M16 bis 1500kg x 150mm, bis 10° neigbar / Gummi Edelstahl, Ø 100mm x 192mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2245796
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2245796
EAN/GTIN:
     5059044272176
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hygienefuß
Hygienemaschinenfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Statische Belastbarkeit = 1500kg
Gewindegröße = M16
Gewindelänge = 150mm
Neigungswinkel = 10°
Fußmaterial = Gummi
Basismaterial = Edelstahl
Durchmesser = 100mm
Höhe = 192mm
Einstellbare Höhe max. = 192mm

Höhenverstellbare Füße von RS Pro Wir stellen die Serie RS Pro höhenverstellbarer Füße vor, die als kostengünstige Nivellierungs- und Stützbefestigungen in einer Reihe von Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungseinheiten, Verpackungs- und Fördersystemen konzipiert wurden. Diese einfachen Maschinenfußbefestigungen von RS Pro bestehen aus robustem NBR und Edelstahl und sind einfach zu installieren und wirtschaftlich zu warten und bieten eine ebene Basis für Maschinen, was wiederum die Maschinenleistung und Wartung teurer Maschinen und elektrischer Komponenten unterstützt. Eigenschaften und Vorteile: Die RS Pro höhenverstellbaren Füße werden für Nivellierung und Unterstützung in vielen Anwendungen verwendet, einschließlich Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren und Förderbändern Die ölbeständige NBR- und Edelstahlkonstruktion ermöglicht eine optimale Dämpfung und Langlebigkeit über lange Zeiträume und kann für zusätzliche Festigkeit und Unterstützung nach dem Nivellierung verschraubt werden Diese robusten verstellbaren Füße sind dank des Schraubengewindes leicht zu montieren und zu installieren Diese vielseitigen Füße sind in einer Vielzahl von Gewindegrößen und Scherbelastbarkeiten erhältlich und können den Verschleiß verringern und die Lebensdauer von teuren Maschinen und elektrischen Bauteilen erhöhen Anwendungen: Verstellbare Füße, auch Nivellierfüße genannt, sind eine sehr vielseitige Art von höhenverstellbarer Befestigung, die als Basis zum Nivellieren und Stützen einer Vielzahl von Anwendungen verwendet wird. Sie werden häufig aus einer Kombination von Materialien wie einem Stahlgewinde und einem Kunststoff- oder Gummisockel hergestellt und ermöglichen es dem Benutzer, die Stützhöhe verschiedener Objekte, wie z. B. Möbeldisplays, anzupassen und gleichzeitig Vibrationen und Lärm bei der Verwendung mit Maschinen zu reduzieren, Oder die Anpassung an unebene Oberflächen, die zu unsymmetrischem Verschleiß an teuren Maschinen führen können. Verstellbare Füße werden in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt, darunter: Werkstätten Maschinen Speicher Einzelhandel Heimwerken Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Statische Belastbarkeit:
1500kg
Gewindegröße:
M16
Gewindelänge:
150mm
Neigungswinkel:
10°
Fußmaterial:
Gummi
Basismaterial:
Edelstahl
Durchmesser:
100mm
Höhe:
192mm
Einstellbare Höhe max.:
192mm
Weitere Suchbegriffe: Nivellierfuß, Stellfuß, maschinenfuß m16x150, dämpfungsfuß m16, dämpfungsfuß rs pro, 2245796, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Stellfüße, RS PRO, VBF10042M16150A2, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Adjustable Feet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.