Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Bogen ABS 90° für 2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Bogen ABS 90° für 2Zoll
Georg Fischer Bogen ABS 90° für 2Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-2245637
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     729101111
EAN/GTIN:
     7612988570494
Suchbegriffe:
ABS-Bogen
PVC-Bogen
PVC-Winkel
pvc-winkel 90° 2"
Fitting Typ = Bogen
Material = ABS
Anschlussrichtung = 90°
Passende Rohrgröße = 2Zoll
Länge = 68mm

ISO, BS, ASTM, JIS. 90° Winkelstück. Winkelstück 90° PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer oder zölliger Ausführung. Geeignet für den Einsatz in der chemischen Verarbeitung, Mikroelektronik, Schiffsbau und Wasseraufbereitungsindustrie. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Bogen
Material:
ABS
Anschlussrichtung:
90°
Passende Rohrgröße:
2Zoll
Länge:
68mm
Weitere Suchbegriffe: pvc bogen, pvc-bogen 90°, 2245637, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 729101111, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.