Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrett Stahl Maßstab, metrisch 150mm x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Starrett Stahl Maßstab, metrisch 150mm x 19mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2245407
Hersteller:
     Starrett
Herst.-Nr.:
     DY465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Länge = 150mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Stahl
Breite = 19mm
Finish = Chrom satiniert
Faltbar = Nein

Starrett Mattverchromt. Dieses seidenmatte Chromstahl-Lineal hat gravierte farbgefüllte Abstufungen und Markierungen. Erhältlich mit metrischen oder zölligen/metrischen Markierungen.
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Stahl
Breite:
19mm
Finish:
Chrom satiniert
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 150mm, stahllineal, stahllineal metrisch, 2245407, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, Starrett, DY465, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.