Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Reibahlen, mit Gerade-Schaft, Ø 8mm x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer HSS Reibahlen, mit Gerade-Schaft, Ø 8mm x 115 mm
Dormer HSS Reibahlen, mit Gerade-Schaft, Ø 8mm x 115 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2244498
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B901 8.0MM
EAN/GTIN:
     7320760181041
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinen reibahle
Schaft Typ = Gerade
Durchmesser = 8mm
Gesamtlänge = 115 mm
Material/Stoff = HSS
Rillentyp = Spiral

HSS-Maschinen-Reibahle mit geradem Schaft (B901). HSS-Maschinenfräser mit Spiralnut mit geradem Schaft zum Öffnen und Veredeln vorhandener Bohrungen gemäß H7-Toleranz Geeignet für die meisten eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Materialien 6°-Spirale, linksdrehend für ausgezeichnete Oberflächengüte Gefertigt gemäß BS328-Standard
Weitere Informationen:
Schaft Typ:
Gerade
Durchmesser:
8mm
Gesamtlänge:
115 mm
Material/Stoff:
HSS
Rillentyp:
Spiral
Weitere Suchbegriffe: 2244498, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Reibahlen, Dormer, B90180MM, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Reamer Bits
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 29,20*
€ 38,38*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,93*
€ 38,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 38,46*
5 Tage
87
1
€ 5,50*
ab € 30,04*
€ 39,58*
4 Tage
87
2
Frei Haus
ab € 30,19*
€ 41,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.