| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2244482 Herst.-Nr.: B901 6.0MM EAN/GTIN: 7320760180990 |
| |
|
| | |
| Schaft Typ = Gerade Durchmesser = 6mm Gesamtlänge = 93 mm Anzahl der Schneiden = 6 Material/Stoff = HSS Rillentyp = Spiral
HSS-Maschinen-Reibahle mit geradem Schaft (B901). HSS-Maschinenfräser mit Spiralnut mit geradem Schaft zum Öffnen und Veredeln vorhandener Bohrungen gemäß H7-Toleranz Geeignet für die meisten eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Materialien 6°-Spirale, linksdrehend für ausgezeichnete Oberflächengüte Gefertigt gemäß BS328-Standard Weitere Informationen: | | Schaft Typ: | Gerade | Durchmesser: | 6mm | Gesamtlänge: | 93 mm | Anzahl der Schneiden: | 6 | Material/Stoff: | HSS | Rillentyp: | Spiral |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2244482, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Reibahlen, Dormer, B90160MM, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Reamer Bits |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 21,74* | € 31,75* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,86* | € 34,37* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,91* | € 34,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,90* | € 35,59* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,02* | € 37,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|