Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Reibahlen, mit Gerade-Schaft, Ø 5mm x 87 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer HSS Reibahlen, mit Gerade-Schaft, Ø 5mm x 87 mm
Dormer HSS Reibahlen, mit Gerade-Schaft, Ø 5mm x 87 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2244476
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B901 5.0MM
EAN/GTIN:
     7320760180945
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinen reibahle
Schaft Typ = Gerade
Durchmesser = 5mm
Gesamtlänge = 87 mm
Material/Stoff = HSS
Rillentyp = Spiral

HSS-Maschinen-Reibahle mit geradem Schaft (B901). HSS-Maschinenfräser mit Spiralnut mit geradem Schaft zum Öffnen und Veredeln vorhandener Bohrungen gemäß H7-Toleranz Geeignet für die meisten eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Materialien 6°-Spirale, linksdrehend für ausgezeichnete Oberflächengüte Gefertigt gemäß BS328-Standard
Weitere Informationen:
Schaft Typ:
Gerade
Durchmesser:
5mm
Gesamtlänge:
87 mm
Material/Stoff:
HSS
Rillentyp:
Spiral
Weitere Suchbegriffe: 2244476, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Reibahlen, Dormer, B90150MM, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Reamer Bits
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,07*
€ 29,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,97*
€ 29,88*
6 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 22,26*
€ 30,34*
5 Tage
57
1
€ 5,50*
ab € 22,87*
€ 31,15*
4 Tage
57
2
Frei Haus
ab € 23,15*
€ 32,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.