Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Reibahlen 4-schneidig, mit Gerade-Schaft, Ø 3mm x 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer HSS Reibahlen 4-schneidig, mit Gerade-Schaft, Ø 3mm x 62 mm
Dormer HSS Reibahlen 4-schneidig, mit Gerade-Schaft, Ø 3mm x 62 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2244454
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B901 3.0MM
EAN/GTIN:
     7320760180853
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc-maschinenreibahle d2.98
nc maschinen reibahle
Schaft Typ = Gerade
Durchmesser = 3mm
Gesamtlänge = 62 mm
Anzahl der Schneiden = 4
Material/Stoff = HSS
Rillentyp = Spiral
Weitere Informationen:
Schaft Typ:
Gerade
Durchmesser:
3mm
Gesamtlänge:
62 mm
Anzahl der Schneiden:
4
Material/Stoff:
HSS
Rillentyp:
Spiral
Weitere Suchbegriffe: 2244454, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Reibahlen, Dormer, B90130MM, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Reamer Bits
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,50*
€ 29,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,68*
€ 35,21*
6 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 27,10*
€ 35,74*
5 Tage
63
1
€ 5,50*
ab € 27,76*
€ 36,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 29,63*
€ 38,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.