Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 5 Nm, 24 V dc / 27 W, , Wellen-Ø 8mm, 65.1mm x 65.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 5 Nm, 24 V dc / 27 W, , Wellen-Ø 8mm, 65.1mm x 65.1mm
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 5 Nm, 24 V dc / 27 W, , Wellen-Ø 8mm, 65.1mm x 65.1mm
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 5 Nm, 24 V dc / 27 W, , Wellen-Ø 8mm, 65.1mm x 65.1mm
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 5 Nm, 24 V dc / 27 W, , Wellen-Ø 8mm, 65.1mm x 65.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2243619
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     80835006
EAN/GTIN:
     5059040024526
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 27 W
Abtriebsdrehzahl = 14 U/min
Schaftdurchmesser = 8mm
Abtriebsdrehmoment max. = 5 Nm
Getriebekopftyp = Spur
Abmessungen = 65,1 x 65,1 x 142,5 mm
Nennstrom = 1,9 A
Länge = 65.1mm
Breite = 65.1mm
Tiefe = 142.5mm
Gehäusemontage = Eisenkern

63mm Durchmesser, RC5, Stahl-Zahnräder, Vielzweck-Gleichspannungsmotoren. Gleichstrom-Getriebemotoren Kompakt, leistungsstark und robust Besonders für Anwendungen geeignet, bei denen Laufruhe erforderlich ist, z.B. im medizinischen oder Büro-Bereich Quadratisches Getriebe aus Metall mit 65mm Kantenlänge Max. Drehmoment von 5Nm antreibbar Integriertes Frontlager und spiralig angeordnetes Planetengetriebe Liefern bis zu 33W Nutzleistung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
27 W
Abtriebsdrehzahl:
14 U/min
Schaftdurchmesser:
8mm
Abtriebsdrehmoment max.:
5 Nm
Getriebekopftyp:
Spur
Abmessungen:
65,1 x 65,1 x 142,5 mm
Nennstrom:
1,9 A
Länge:
65.1mm
Breite:
65.1mm
Tiefe:
142.5mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 5nm, 2243619, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 80835006, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,49*
€ 428,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,40*
€ 414,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,52*
€ 380,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,97*
€ 352,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 263,07*
€ 313,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
409510
ab € 365,26*
Zubehör
United Automation
DCM-24-40
ab € 63,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.